Systemsortiment 8.4.1, skruetrækker 21 dele
Skruetrækkersæt, 8.4.1, 21 dele
SKRUETRÆKKERSORTIMENT, 21 DELE
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel med alle produkter i ORSY systemet
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser markeret på indsats.
Velegnet til ORSY systemet (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL-bokse, ORSY-hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 21 STK |
Størrelse skumafsnit | 8.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 462 x 38 x 335 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
SYSINRT-F.0965905916
ZEBRAZEBRA SKRUETR.ALM.KÆRV 5,5X25
ZEBRASPÆNDEBÅNDSSKRUETRÆKKER 6 MM
ZEBRASPÆNDEBÅNDSSKRUETRÆKKER 7 MM
ZEBRAZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV G.KL.12X200
ZEBRASCRDRIV-SL-0,6X3,5X75-LASERTIP
ZEBRASCRDRIV-SL-0,8X4,0X90-LASERTIP
ZEBRAZEBRA SKRUETR.LIGEKÆRV 6,5X125 LASERTIP
ZEBRAZEBRA SKRUETR. PH 1X75 LASERTIP
ZEBRAZEBRA SKRUETR. PH 2X100 LASERTIP
ZEBRASCRDRIV-PH3X150-LASERTIP
ZEBRAPakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.