Systemsortiment 8.4.1, låseringstang 25 dele
Låseringstangsæt 8.4.1 25 dele
SEEGERINGS, STIFT/- OG TANGSORTIMENT


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompatibel med alle produkter fra ORSY systemerne
Ensartede gitterdimensioner
Attraktiv kulfiberfinish
Indsats fremstillet af plast i høj kvalitet med attraktiv kulfiberfinish for bedre robusthed, stabilitet og nem rengøring
Find de rigtige værktøjer hurtigt og nemt
Værktøjsstørrelser er markeret på indsatsen.
Velegnet til ORSY systemer (f.eks. systemkuffert, værkstedsvogn, ORSY®BULL bokse, ORSY hylder)
Antal stykker i sortiment/sæt | 25 STK |
Størrelse skumafsnit | 8.4.1 |
Bredde x højde x dybde | 462 x 38 x 335 mm |
Dekoration | Karbonudseende |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)

ALLENKEY-TX9X51

ALLENKEY-TX10X54

ALLENKEY-TX15X58

ALLENKEY-TX25X65

ALLENKEY-TX27X70

ALLENKEY-TX30X76

ALLENKEY-TX40X83
6KT NGL. M/KUGLE 1,5MM
6KT NGL. M/KUGLE 2,0MM
6KT NGL. M/KUGLE 2,5MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 3,0MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 4,0MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 5,0MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 6,0MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 8,0MM
6KT NØGLE M/KUGLE LANG 10,0MM
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.