Mekanisk manuel krympetang
Prestang, sekskantkrympning
PRESTANG-6KT 6- 50MM RØRKABELSKO
Varenr. 096705
EAN 4024835250054
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
Sekskantet krympning
- Roterende krympeindsatser
- Styrkebesparende drev
- Præcis identifikation af krympeindsatsstørrelser
Anvendelsesområde
Til kobbertråd
Egnet til | Kommercielt tilgængelige rørkabelsko og forbindelsesmuffer (svarende til DIN) |
Pressebredde | 5 mm |
Min./maks. presseområde | 6-50 mm² |
Længde | 400 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1383,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!