Rørkabelsko med inspektionshul
Rørkabelsko med inspektionshul (almindelig)
KOBBER RØRKABELSKO M6 16MM2
Varenr. 09672166
EAN 4062856093083
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brugeren skal kontrollere det isatte kabel (ved at udføre en udtrækningstest om nødvendigt).
Til runde flertrådede ledere, f.eks. i overensstemmelse med DIN EN 60228 Klasse 2 og 5
Til rundpressede sektorformede kabler
![]() | |
Ledningstværsnit | 16 mm² |
Flangehul | M6 |
Tråddiameter (d1) | 5,5 mm |
Huldiameter (d2) | 6,4 mm |
Afstand mellem bøsningsende og midten af hullet (e) | 26,0 mm |
Bøsningslængde (a) | 13,0 mm |
Bredde (b) | 12,0 mm |
Maks. temperaturmodstand | 125 °C |
Materiale | Elektrolytisk kobber |
Overflade | Fortinnet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!