Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Låseskrue, messing Metrisk iht. EN 60423

Blindprop, metrisk, messing
ENDEPROP MES M16X1,5

Varenr. 096777516

EAN 4038898254133

Prisvisning for kunder efter login
Låseskrue, messing Metrisk iht. EN 60423

Varenr. 096777516
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
  • Til sikkert at forsegle et ubenyttet gevindhul eller gennemgående hul

  • Fremstillet i Tyskland
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind

M16 x 1,5

Hoveddiameter

20,0 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

6,0 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 200 °C

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Min. temperaturforhold

-20 °C

Maks. temperaturforhold

200 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger