Advarselsskilt – Farlig elektrisk spænding
Advarselsskilt – Farlig elektrisk spænding
SKILT HØJSPÆNDING 50MM
Varenr.
096793302
EAN 4011231890298
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvklæbende
Anvendelsesområde
Bruges til at markere udstyr, systemer og områder i overensstemmelse med standarderne DIN 40008/40021/4844 Del 1
Længde for del | 50 mm |
Materialetykkelse | 0,07 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 120 °C |
Farve | Sort |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |