Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tetrahedralt advarselsskilt ”Farlig elektrisk spænding" Med magnetbund

Tetrahedralt advarselsskilt magnetfod e-mobilitet
ADVARSELSSKILT, HØJSPÆNDING, MAGNETISK

Varenr. 0967933501
EAN 4062856494705

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • I henhold til DIN EN ISO 7010 W012

  • Med tryk på 3 sider (pyramide)

  • Til selvsamling
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til elektriske og hybride køretøjer (e-mobilitet)

Instruktioner

Fold det tetrahedrale advarselsskilt, og forbind de enkelte sider med de tre stykker dobbeltklæbende tape.

Design

Farlig elektrisk spænding

Længde

150 mm

Bredde

170 mm

Højde

150 mm

Materiale

Karton med folie

Farve

Gul, Sort

DIN

0 - ikke relevant

ISO

0 - ikke relevant

Produktvægt (pr. vare)

125.000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger