Jordspyd, kobber
Jordspyd, kobber
JORDSPYD 5/8" 14,2MM 2100MM 254MY
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God kvalitet
Fremstillet af en stålkerne, hvorpå rent elektrolytisk kobber molekylært er bundet til stålkernen.
Kobberbelægningen er overalt minimum 250 μm, hvilket sikrer en god modstand mod korrosion.
Ovenstående gælder ikke Art.nr. 0969 108 150 - 1500 mm, der er kobberbelægningen 127 μm. Der skal derfor tages særlige hensyn, så man undgår mekanisk skade på kobberbelægningen ved nedbankning.
- Udførelse af elforsyningsanlæg; stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2
- Udførelse af ydre lynbeskyttelse; lynbeskyttelsesstandard DS/EN 62305-3
Spyddene leveres med gevind, og kan samles med koblinger af messinglegering.
Længde | 2100 mm |
Huldiameter | 14,2 mm |
Materiale | Kobber/jern |
Overflade | Forkobret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!