Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Jordspyd, kobber

Jordspyd, kobber
JORDSPYD KOBBERBELAGT Ø14,2MM 1,5M 127MY

Varenr. 0969108150
EAN 4065746717748
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kobberbeklædte jordspyd, der sikrer en god modstand over for korrosion

God kvalitet


Fremstillet af en stålkerne, hvorpå rent elektrolytisk kobber molekylært er bundet til stålkernen.


Kobberbelægningen er overalt minimum 250 μm, hvilket sikrer en god modstand mod korrosion.

Bemærk

Ovenstående gælder ikke Art.nr. 0969 108 150 - 1500 mm, der er kobberbelægningen 127 μm. Der skal derfor tages særlige hensyn, så man undgår mekanisk skade på kobberbelægningen ved nedbankning.

  • Udførelse af elforsyningsanlæg; stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2

  • Udførelse af ydre lynbeskyttelse; lynbeskyttelsesstandard DS/EN 62305-3
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Spyddene leveres med gevind, og kan samles med koblinger af messinglegering.

Længde

1500 mm

Huldiameter

14,2 mm

Materiale

Kobber/jern

Overflade

Forkobret

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Slagstykke 5/8

SLAGSTYKKE DH58 5/8

Hjælpeværktøj der sikrer at kobber jordspyd ikke beskadiges, når de slås ned.
x 25 stk.
Jordspydsklemme C-58

JORDSPYDSKLEMME C58 6-50MM2

Robust jordspydsklemme med stor kontaktflade til jordspyd 5/8".
Jordspydsadapter

JORDSPYDSADAPTER SDS-MAX 5/8 OG 3/4 SPYD

Nem og ubesværet nedbankning af jordspyd. Med SDS-Max optag.
x 1 stk.
Muffe til jordspyd 5/8

MUFFE MESSING TIL JORDSPYD 5/8 - 14,2MM

Samlemuffe der kan bruges, når der skal bruges flere spyd.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-610, 6-10MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-1016, 10-16MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.
Topklemme hammerlock 5/8

TOPKLEMME KL58-2535, 25-35MM2

Til hurtig og nem tilslutning af kabel til jordspyddet.
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger