Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Slagfast hanstik

Heavy duty-stik, slagfast, flad
SLAGFAST HANSTIK FLAD 10 A

Varenr. 096931070
EAN 4046777298819

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fladstik uden jord, 10 A

Solid kvalitet


  • Brudsikkert/slagfast

  • Forsynet med aflastningsbøjle til ledning Ø 5 - 12 mm

IP44.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Godkendt til udendørs brug.

Nominel strøm

10 A

Nominel spænding

230 V AC

Maks. kabeldiameter

12 mm

Farve

Grøn

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger