Slagfast hanstik
Slagfast hanstik, rundt med jord
SLAGFAST HANSTIK RUND M/JORD
Varenr. 096931071
EAN 4046777298888
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
Rundstik med jord, 13 A
Solid kvalitet
- Brudsikkert/slagfast
- Forsynet med aflastningsbøjle til ledning Ø 5 - 12 mm
IP44.
Anvendelsesområde
Godkendt til udendørs brug.
Nominel strøm | 10 A |
Nominel spænding | 230 V/AC |
Maks. kabeldiameter | 12 mm |
Farve | Grøn |