CEE-stik 250 V, 6 H
CEE-stik 250 V, 6 H
CEE-STIKPROP 16A 230V 2P+J IP44 TWIST
Varenr. 0969700316
EAN 4038898090922
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
Skrueforbindelse med integreret trækaflastning, pakning og kabelknækbeskyttelse
Kabinetlås med bajonetfatning
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Antal elektriske poler | 3 STK |
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 250 V/AC |
Min./maks. kabeldiameter | 6-15 mm |
Farve | Blå |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Låsemekanisme type | Bajonetkobling |
Hus, materiale | PA - polyamid |
Kontakter, materiale | Messing |