Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

CEE-stik 400 V, 6 H

CEE-stik 400 V, 6 H
CEE-STIKPROP 16A 400V 3P+N+J IP44 TWIST

Varenr. 0969700516

EAN 4038898091417

Prisvisning for kunder efter login
CEE-stik 400 V, 6 H

Varenr. 0969700516
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
Skrueforbindelse med integreret trækaflastning, pakning og kabelknækbeskyttelse
  • Kabinetlås med bajonetmontering

  • 63 A-version med skrueforbindelse

I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til indendørs og udendørs brug

Antal elektriske poler

5 STK

Nominel strøm

16 A

Nominel spænding

400 V/AC

Min./maks. kabeldiameter

8-16 mm

Farve

Rød

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Låsemekanisme type

Bajonetkobling

Hus, materiale

PA - polyamid

Kontakter, materiale

Messing

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger