CEE-stik 400 V, 6 H
CEE-MELLEMLED 32A 400V 3P+N+J IP44 TWIST
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kabinetlås med bajonetmontering
- 63 A-version med skrueforbindelse
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Til indendørs og udendørs brug
Antal elektriske poler | 5 STK |
Nominel strøm | 32 A |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Min./maks. kabeldiameter | 12-22 mm |
Farve | Rød |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Låsemekanisme type | Bajonetkobling |
Kabinetmateriale | Polyamid |
Materiale for kontakter | Messing |