CEE-kobling, 6H
CEE-stik 400 V, 6 H
CEE-KOBLING 32A 400V-5P-IP67
Varenr.
0969715532
EAN 4038898091752
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
Skrueforbindelse med integreret trækaflastning, pakning og kabelknækbeskyttelse
- Kabinetlås med bajonetmontering
- 63 A-version med skrueforbindelse
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Antal elektriske poler | 5 STK |
Nominel strøm | 32 A |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Min./maks. kabeldiameter | 12-22 mm |
Farve | Rød |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Låsemekanisme type | Bajonetkobling |
Hus, materiale | Polyamid |
Kontakter, materiale | Messing, forniklet |