Kabelsæt
Strømfordeler, med kabel, slagfast
KABELSÆT 15 METER 3 STIKDÅSER M/JORD
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust kvalitet
- Slagfast stikdåse
- Professionel rund stikprop med jord
- Neoprenkabel
Neoprenkablet tåler langvarig anvendelse i det fri.
Effekt | Tre stødsikre stikdåser 16 A, 250 V |
Fatningstype | Tre CEE-stikdåser 2P+E, 16 A |
Indgang | CEE 16 A, 4-polet, 230 V |
Kabelforbindelse | Sikkerhedsstik |
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellængde | 15 m |
Hovedsikring | 16 A |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Materiale | Neopren-Latex |
Længde x bredde x højde | 120 x 45 x 35 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)