CEE-stikadapter Med faseinverter
CEE-stik og stikdåseadapter 400 V
CEE ADAPTER 16A-32A-5PIN
Varenr.
0969780001
EAN 4053479481784
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
- Indgang: CEE-fasekonverter, 16 A, 5 P, 400 V
- Effekt: CEE-fatning, 32 A, 5 P, 400 V
- Forniklede kontakter
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Antal forbindelser | 2 STK |
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Farve | Grå |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Hus, materiale | Polyamid |
Kontakter, materiale | Messing, forniklet |
Længde x bredde x højde | 300 x 92 x 103 mm |