CEE-reduktionsstikadapter Med faseinverter
CEE-reduktionstik og stikdåse
CEE ADAPTER 32A-16A-5PIN
Varenr.
0969780101
EAN 4053479481838
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
- Indgang: CEE-fasekonverter, 32 A, 5 P, 400 V
- Effekt: CEE-fatning, 16 A, 5 P, 400 V (beskyttet med strømafbryder, 16 A, 3 P, C)
- Forniklede kontakter
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Antal forbindelser | 2 STK |
Nominel strøm | 16 A |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Hovedsikring | CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C |
Farve | Grå |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Hus, materiale | Polyamid |
Kontakter, materiale | Messing, forniklet |
Længde x bredde x højde | 281 x 80 x 98 mm |