Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plastbelagt montagehulbånd

Montagehulbånd, varmeforseglet
HULBÅND M. PLAST 19 MM

Varenr. 0972010319

EAN 4053479866987

Prisvisning for kunder efter login
Plastbelagt montagehulbånd

Varenr. 0972010319

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Svejset: Plastbelægningen glider ikke
  • Til ophæng (f.eks. rør, ventilationskanaler)

  • Til montering af elektriske/sanitære rør, kabler og ledninger på rå beton
Bemærk

Bemærk venligst, at båndet brister ved brudbelastningsværdien. Der skal tages højde for vibrationer og termiske belastninger lokalt, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

19 mm

Materialetykkelse

2,6 mm

Huldiameter

6,5 mm

Hulafstand

15 mm

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Maks. belastningskraft

1500 N

Materiale

Metalplade, 1.0226

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Længde

10 m

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pladesaks

ZEBRA ERGO PLADESAKS H. 260MM

Pladesaks til plademetal for jævne og formede skæringer
x 1 stk.
Pladesaks

ZEBRA ERGO PLADESAKS V. 260MM

Pladesaks til plademetal for jævne og formede skæringer