Krympet montagehulbånd uden perforeret kant
Montagehulbånd, ingen kantperforering, bølgeform
PATENTBÅND GALV. 17X0,8MM 10M
Varenr.
0972017
EAN 4045989707225
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ophæng (f.eks. rør, ventilationskanaler)
- Til montering af elektriske/sanitære rør, kabler og ledninger på rå beton
Bemærk
Bemærk venligst, at båndet brister ved brudbelastningsværdien. Der skal tages højde for vibrationer og termiske belastninger lokalt, hvilket også gælder den påkrævede sikkerhedsfaktor.
Bredde | 17 mm |
Materialetykkelse | 0,8 mm |
Huldiameter | 6,3 mm |
Hulafstand | 20 mm |
Maks. belastningskraft | 1300 N |
Materiale | Stål |
Længde | 10 m |
Overflade | Galvaniseret |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!