Ledningskanal
Ledningskanal, PLF og PFB
LEDNINGKANAL 15X15 POLARHVID (98M/49LGD)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God kvalitet
- Fremstillet af blyfrit PVC
- Testet i henhold til UL 94
DIN VDE 0604.
Kan anvendes overalt - f.eks. i boligen, på kontoret, i industrien m.m. Tåler temperaturer fra -20 °C til 65 °C.
Højde | 15 mm |
Bredde | 15 mm |
Farve | Ren hvid, svarende til RAL 9010 |
Materiale | PVC - polyvinylklorid |
Brændbarhed | Selvslukkende iht. UL94 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)