Bevægelig flange
Gipskompensationsring
AFSTANDSRING TIL VÆGDÅSE H12MM D70MM
Varenr. 097501070
EAN 4011231902489
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
Til kompensation for planmonterede forgreningsdåser, der er sat for dybt i
- Med to monteringsskruer 3,2 x 15 mm
- Til overholdelse af IP-kapslingsklasse
![]() | |
Diameter (Ø) | 70 mm |
Højde | 12 mm |
Brandhæmmende | 650 °C |
Halogenfri | Ja |
Materiale | PS - polystyren |