Fordelerdåse, C108
Påbygget fordelerdåse C108 til vådrum
FORDELERDÅSE C108 U/INDLÆG
Varenr.
0975050331
EAN 4007685605229
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fordelerdåse uden klemrække, der let og hurtigt kan monteres
Fleksibel og solid
- 10 kabelindføringer med membran
- Nem og hurtig montering
- Tæthedsgrad: IP 66
- UV-bestandig
Instruktioner
Monteres med montagebøjle eller 4 skruer.
Længde x bredde x højde | 75 x 75 x 55 mm |
Antal kabelindgange | 10 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 66 |
Farve | Lysegrå |