Fordelerdåse, C607
Påbygget fordelerdåse C607 til vådrum
FORDELERDÅSE C607 U/INDL
Varenr. 0975050335
EAN 4007685605311
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid dåse med 7 kabelindføringer og låg, der kan låses
Fleksibel og holdbar
- 7 kabelindføringer med membran og M25-gevind
- UV-bestandig
- Låg, der kan låses
Længde x bredde x højde | 110 x 110 x 66 mm |
Farve | Grå |
Antal kabelindgange | 7 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 66 |
Nominel spænding | 690 V/AC |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 100 °C |
Materiale | PE - polyethylene |
Halogenfri | Ja |