VDE-samledåse W12
VDE-kabelsamledåse W12
KABELSAMLEDÅSE VDE GRÅ IP54 85X85X37MM
Varenr. 09750504
EAN 4024835046657
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
Med udvendige fastgørelsesflige (tværhul og langhul til efterfølgende tilretninger)
I henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606)
Anvendelsesområde
Til beskyttet montering (indendørs)
Mærkning af strømkredse til sikkerhedsbelysning (varenr. 097505041)
Længde x bredde x højde | 85 x 85 x 37 mm |
Farve | Lysegrå, svarende til RAL 7035 |
Antal kabelindgange | 12 STK |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Nominel spænding | 400 V/AC |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 40 °C |
Nederste sektion, materiale | Polyethylen |
Øverste sektion, materiale | PP - polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonefri | Ja |