Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-samledåse WMini

VDE-kabelsamledåse, WMini
KABELSAMLEDÅSE VDE GRÅ IP54 89X43X37MM

Varenr. 097505043

EAN 4024835696593

Prisvisning for kunder efter login
VDE-samledåse WMini

Varenr. 097505043

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med udvendige fastgørelsesflige (tværhul og langhul til efterfølgende tilretninger)

I henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til beskyttet montering (indendørs)


Til trange pladsforhold, f.eks. kabelkanaler

Længde x bredde x højde

89 x 43 x 37 mm

Farve

Lysegrå, svarende til RAL 7035

Antal kabelindgange

10 STK

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Nominel spænding

400 V/AC

Min./maks. temperaturforhold

-25 til 40 °C

Nederste sektion, materiale

Polyethylen

Øverste sektion, materiale

PP - polypropylen

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger