Flexrør SERIE 3321
Installationsrør, fleksibelt, 3321 serie
FLEXRØR Ø16MM 5/8"
Varenr.
0975200016
EAN 4046777456660
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (750 N på 5 cm ved +23 °C)
- Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joules ved -5 °C)
- Min. driftstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)
- Maks. driftstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
Bemærk
Ikke egnet til brug sammen med flydende cement eller beton
NB! Farven på flexrør er grå i Danmark
Farve | Sort |
Udvendig diameter | 16 mm |
Indvendig diameter | 10,7 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -5 til 60 °C |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Brandhæmmende | Ja |