Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343
Stift installationsrør 3343-serien
HALOGENFRI EL-RØR Ø20MM 3/4
Varenr.
0975200120
EAN 4062856663262
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan koldbøjes
- Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (mere end 750 N på 5 cm ved +23 °C)
- Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joule ved -5 °C)
IEC 61034-2
EN50642
EN61386, EN61386.21
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Udvendig diameter | 20 mm |
Indvendig diameter | 15,5 mm |
Klassifikationskoden for elektrisk installationsrør | 33433 |
Belastningskraft ved 5 cm | 750 N |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 105 °C |
Rørlængde | 3 m |
Farve | Grå |
Materiale | Polyolefin |
Brandhæmmende | 960 °C |
Halogenfri | Ja |