Ultraspeed M Halogenfri
Fleksibel metrisk elledning, EN 3343
HALOGENFRI FLEXRØR Ø20MM 3/4.
Varenr.
0975200220
EAN 4062856386314
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibelt, halogenfrit, selvformende el-installationsrør med indvendig glideflade.
- Indvendig belægning på størrelse 20 og 25 for lettere tilbagetrækning
- Klassifikation: EN 33433
- ≥750 N/5 cm – middelstor trykstyrke
- ≥2J – middelstor slagfasthed
- - 25 °C til +105 °C
- Sort
- Halogenfri
- PP, LSF0H, selvslukkende
- Test af glødetråd 960 °C
DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
AnvendelsesområdeTil montering på beton og hulmure
samt i murværk under gips.
samt i murværk under gips.
Farve | Grå |
Udvendig diameter | 20 mm |
Indvendig diameter | 14,1 mm |
Design | Belagt |
Brændbarhed | Selvslukkende |
Min./maks. temperaturforhold | -25 til 105 °C |
Materiale | Polypropylen - PP |
Brandhæmmende | 960 °C |
Halogenfri | Ja |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Nej |