Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV
Krympeflex-forbindelsessæt
KRYMPEMUFFESÆT 1KV 5X1,5-6MM²
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Slankt design
- Beskytter mod fugt og mekaniske skader
- Gode fysiske, kemiske og termiske egenskaber
Testet i overensstemmelse med DIN VDE 0278 del 1/2 og del 3/2
Antal tråde | 5 STK |
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-6 mm² |
Design | Uden stik |
Gennemslagsstyrke | 20 kV/mm |
Min./maks. temperaturforhold | -55 til 105 °C |
Min. krympningstemperatur | 120 °C |
Min./maks. forlængelse (efter krympning på %) | -10-1 % |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Materiale | Polyolefin |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!