Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ISO gel

Isolerende gel kabelmuffen
ISO GEL, TRANSPARENT 280ML

Varenr. 0975450910
EAN 4099618444852
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Transparent gele til vandtætning i installationer

Gele til opfyldning af dåser, som skal være vandtætte

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Dåsen fyldes med isogel efter udført installation/samling i dåsen.


Gelen fylder dåsen op og kan vandtætne helt op til IP klasse 68.


Gelen hærder ikke op, så det er muligt at tilgå installationen/samlingen igen uden at udskifte dåse eller gele.

Indhold

280 ml

Kemisk basis

Polymer

Massefylde

0,98 g/ml

Tæthed/betingelser

0,98 g/ml / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Farve

Transparent

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Maks. bearbejdningstemperatur

40 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Maks. hærdningstid

10 min.

Anvendelsesmængde, betingelser

for hver anvendelse, med brug af spray

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Produktvægt (pr. vare)

0,400 kg

Vægt for indhold

350 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger