Wiresonde med gevind
Nylonspole
SØGEFJEDER Ø4MM 20MTR NYLON
Varenr.
097580520
EAN 4045989540365
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
til føring af elkabler i rør
- Endeskafter og hovedskafter af løkketypen
- M4 gevindskårne endeskafter og hovedskafter til nem udskiftning af tilbehør
Anvendelsesområde
Erhvervs- og industrisystemer
Længde | 20 m |
Diameter (Ø) | 4 mm |
Materiale | Nylon (polyamid) |
Farve | Naturlig |