Kabelopruller XB300
Kabelopruller XB300
OPRULLER 300KG XB300
Varenr. 0975811300
EAN 4061975268433
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Den kompakte kabeldispenser har et let og fladt design
6 gummibelagte fødder for et fast, skridsikkert fodfæste
Ideel til beskyttelse af overflader på overfladebehandlet gulv
Aftagelig, central dorn til de forskellige hulstørrelser på kabeltromler
Det giver problemfrit og effektivt arbejde uden kabelrod
Til små og mellemstore kabeltromler
Længde | 300 mm |
Bredde | 300 mm |
Højde | 105 mm |
Bæreevne | 300 kg |
Vægt | 1300 g |
Materiale | Plast |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!