Kabelopruller XB500
Kabelopruller XB500
OPRULLER 800KG XB500
Varenr. 0975811500
EAN 4061975268440
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
Særligt velegnet til beskadigede kabelruller. Bæreevne op til 800 kg
- Den kompakte kabeldispenser har et let og fladt design
- 12 gummibelagte fødder for en skridsikker og fast placering
- Ideel til beskyttelse af overflader på overfladebehandlet gulv
- Aftagelig, central dorn til de forskellige hulstørrelser på kabeltromler
- Det giver problemfrit og effektivt arbejde uden kabelrod
Anvendelsesområde
Til små og mellemstore kabeltromler, kabelringe, fleksible elektriske anlægsrør, rebtromler osv.
Længde | 500 mm |
Bredde | 500 mm |
Højde | 133 mm |
Bæreevne | 800 kg |
Vægt | 6350 g |
Materiale | Plast |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!