Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Triple Twisted søgefjeder Snoet 3 gange rundt med Powerglider

Søgefjeder, oprullet
TRIPLE TWISTED SØGEFJEDER 20 MTR.

Varenr. 0975850420

EAN 4052703176977

Prisvisning for kunder efter login
Triple Twisted søgefjeder Snoet 3 gange rundt med Powerglider

Varenr. 0975850420
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
Med Powerglider, til ledningsføring ved snævre og skarpe bøjninger


  • Mestrer skarpe bøjninger, hvor konventionelle søgefjedre må give op.

  • Forbedret gennemtrængningskraft med anvendelse af betydeligt mindre kraft

  • Specialhoved til indskubning af fjederen og træk i ledningen

  • Det er ikke nødvendigt at skifte hoved

  • Stort metaløje til enkel fastholdelse af ledninger


Søgefjeder


  • Ingen brud på eller revner i søgefjederen– intet behov for tidskrævende reparationer

  • 50 % mindre friktion end med konventionelle søgefjedre til kabeltrækning

  • Betydeligt nemmere at bruge end søgefjedre af glasfiber eller plast

  • Større trækkræfter end med glasfiber- eller plastsøgefjedre
Bemærk

Ikke egnet til brug sammen med CPS 1-kabelfremføringsanordning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

20 m

Design

Med dispenser

Diameter (Ø)

5,3 mm

Trækbelastning

300 kg

Materiale

PES - polyester

Farve

Sort

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger