Downlight Lav E model
LED-loftslampe E
DOWNLIGHT LAV E 2700K HVID





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med lav indbygningshøjde og tilbagetrukket lyskilde.
Fås i både 2.700K og 3.000K.
Pæretype | LED |
Farve | Hvid |
Nominel effekt | 6 W |
Lysets farve | Varm hvid (WW) |
Farvetemperatur | 2700 K |
Lysstrøm | 520 lm |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 97 |
Forbindelsestype | Indstik |
Kabellængde | 0 cm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Med kontakt | Nej |
Min./maks. huldiameter | 68-83 mm |
Diameter | 90 mm |
Dybde | 42 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)