Lav indbygnings downlight 480 lm
Lav indbygnings LED downlight, dæmpbar 480 lm
DOWNL. LAV230V 480LM VARMEDÆMP RUND HVID





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med varmedæmp
- Lyset bliver varmere ved dæmpning som en almindelig glødepærer
Den lave indbygningshøjde gør downlighten velegnet til steder med lav indbygningsdybde. Justerbare fjedre muliggør montering i forskellige lofttykkelser.
Pæretype | LED |
Materiale | Plast/aluminium |
Farve | Hvid |
Monteringstype | Spænde/ påskruning |
Nominel effekt | 6.5 W |
Antal LED'er | 1 STK |
Lysets farve | Justerbart hvid |
Min./maks. farvetemperatur | 2000-3000 K |
Lysstrøm | 480 lm |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 95 |
Udvendig diameter | 88 mm |
Fordybningsdiameter | 76 mm |
Installationsdybde | 38 mm |
Forbindelsestype | Indstik |
Kabellængde | 0 cm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Med kontakt | Nej |
Form | Rund |
Min./maks. huldiameter | 73-84 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)