Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lav indbygnings LED Downlight 510 lm

Lav indbygnings LED downlight 510 LM udendørs
DOWNL. LAV 230V RUND 510LM UDENDØRS HVID

Varenr. 0976563676
EAN 4061975695215

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Udendørs
  • Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer

  • Lav monteringsdybde: 33 mm

  • Huldiameter: 76 mm

  • LED-lyskilde integreret

  • De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft

  • Nem og hurtig installation

  • Skrueløse tilslutningsterminaler

  • Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Pæretype

LED

Hus, materiale

Plast

Overfladestrukturen

Glat

Farve på kabinet

Sort

Linsens farve

Klar

Nominel effekt

6.5 W

Antal LED'er

1 STK

Lysets farve

Varm hvid (WW)

Farvetemperatur

2700 K

Udvendig diameter

88 mm

Fordybningsdiameter

76 mm

Installationsdybde

33 mm

Forbindelsestype

Indstik

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I/beskyttelsesjordforbindelse

Lysstrøm

510 lm

Med kontakt

Nej

Materiale

Plast/aluminium

Farve

Hvid

Form

Rund

Min./maks. huldiameter

76-76 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger