LED-pære, E27 standard, kan ikke dæmpes
LED-pære, E27 pæref., kan ikke dæmpes
LED PÆRE 230V E2711W2700K 1055LM IK DÆMP





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øjeblikkelig 100 % lysstyrke efter tænding uden opvarmningsfase
Lang levetid
Reducerer vedligeholdelsesarbejdet
Energibesparende
Erstatter traditionel belysning
Specifikation
- Effektfaktor: ≥0,5
- Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70
- Tænd-sluk-cyklusser: ≥7500
- SDCM ≤6
- Fuld lysstyrke med det samme
Ideel til boligblokke, hoteller, restauranter, kontorblokke, gange, spisesale og opholdsrum.
Erstatter glødetrådspære/halogenpære med | 75 W |
Lysets farve | Varm hvid (WW) |
Farvetemperatur | 2700 K |
Nominel effekt | 11.1 W |
Lysstrøm | 1055 lm |
Længde | 112 mm |
Glasfarve | Frost |
Energieffektivitetsklasse | F |
Lyskildens levetid | 15000 h |
Kan dæmpes | Nej |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Diameter | 60 mm |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 05 |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 40 °C |
Fatning | E27 |
Min./maks. nominel spænding | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)