LED-pære, GU10, kan dæmpes
LED-pære GU10, kan dæmpes
LED PÆRE 230V GU10 520LM 6W 4000K DÆMP
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/140218.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/89198805.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899624.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899627.jpg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Øjeblikkelig 100 % lysstyrke efter tænding uden opvarmningsfase
Lang levetid
Reducerer vedligeholdelsesarbejdet
Energibesparende
Erstatter traditionel belysning
Specifikation
- Effektfaktor: ≥0,5
- Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70
- Tænd-sluk-cyklusser: ≥12500
- SDCM ≤6
- Fuld lysstyrke med det samme
Farvetemperatur | 4000 K |
Nominel effekt | 6.5 W |
Lysstrøm | 450 lm |
Lysemissionsvinkel | 38 grader |
Længde | 53,5 mm |
Glasfarve | Klar |
Energieffektivitetsklasse | G |
Lyskildens levetid | 15000 t. |
Kan dæmpes | Ja |
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
Diameter | 50 mm |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 05 |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 40 °C |
Fatning | GU10 |
Min./maks. nominel spænding | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |