Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-pære, GU10, kan dæmpes

LED-pære GU10, kan dæmpes
LED PÆRE 230V GU10 520LM 6W 3000K DÆMP

Varenr. 0978400162
EAN 4062856421176

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Et alternativ til konventionelle halogenspots PAR16 med samme kompakte form.

Øjeblikkelig 100 % lysstyrke efter tænding uden opvarmningsfase



Lang levetid


Reducerer vedligeholdelsesarbejdet



Energibesparende


Erstatter traditionel belysning



Specifikation


  • Effektfaktor: ≥0,5

  • Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70

  • Tænd-sluk-cyklusser: ≥12500

  • SDCM ≤6

  • Fuld lysstyrke med det samme
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farvetemperatur

3000 K

Nominel effekt

6.5 W

Lysstrøm

450 lm

Lysemissionsvinkel

38 grader

Længde

53.5 mm

Glasfarve

Klar

Energieffektivitetsklasse

G

Lyskildens levetid

15000 t.

Kan dæmpes

Ja

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

80

Diameter

50 mm

WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr)

05

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 40 °C

Fatning

GU10

Min./maks. nominel spænding

220 / 240 V/AC

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger