Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Magnetisk holder til LED-arbejdslampe Ergopower

Magnetisk holder til LED Ergopower
MAGNETISK LAMPE OPHÆNG M8

Varenr. 0981509002

Prisvisning for kunder efter login

Magnetisk holder til LED-arbejdslampe Ergopower

Varenr. 0981509002
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
Længde x bredde x højde


255 x 64,5 x 51 mm



Størrelse på skruehul:


M8



Magnetmængde pr. enhed:


4PCS



Magnetisk kraft:


96 N



Lastvægt (lodret):


5kg

Bemærk

M8 hul

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Materiale

Pladestål

Flere varer:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Akku LED arbejdslampe Ergopower

AKKU ARBEJDSLAMPE 20W

Lille, men kraftfuld, genopladelig LED-arbejdslampe

x 1 stk.
Ergopower Dual 25 W

ERGOPOWER DUAL 25W ARBEJDSLAMPE

Akku LED-arbejdslampe i eksklusivt Würth-design med to forskellige lysniveauer og USB-stik.
x 1 stk.
LED-arbejdslampe, akku Ergopower Mini 10W

ERGOPOWER MINI 10W

Lille, men kraftig genopladelig LED-arbejdslampe, kan tåle høj eksponering for støv og vand med tæthedsgrad IP67
x 1 stk.
LED-arbejdslampe 60 watt Ergopower

ERGOPOWER 60W LED ARBEJDSLAMPE 230V

Powerful LED work light for indoor and outdoor use
x 1 stk.
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
Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger