TIG svejsetråd til svejsning af stål WSG 2
TIG svejsetråd til svejsning af stål
TIG SVEJSETRÅD-1,0X1000MM-W3SI1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Betegnelse i overensstemmelse med EN 440: W3Si1
- Betegnelse i overensstemmelse med EN ISO 636-A: W3Si1
Tråddiameter | 1.0 mm |
Længde | 1000 mm |
Vægt | 5 kg |
Materialebetegnelse | WSG 2 |
Materiale | Lavlegeret stål 1.5125, 11MnSi6 |
Mn-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 1.45 % |
Sammensætning for loddekomponent (vægt %) for C | 0.08 % |
SI-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.80 % |
Brudforlængelse A5 | 28 % |
Min. elastisk grænse (Rp 0,2 værdi) | 480 MPa |
Trækstyrke Rm | 580 MPa |
Beskyttelsesgas | Argon |
Datablad (1)
Certifikater/
Dokumenter