TIG svejsetråd til svejsning af stål WSG 2
TIG svejsetråd til svejsning af stål
TIG SVEJSETRÅD-2,0X1000MM-W3SI1
Varenr.
0982001020
EAN 4065233127364
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Betegnelse i overensstemmelse med EN 440: W3Si1
- Betegnelse i overensstemmelse med EN ISO 636-A: W3Si1
Produktinformationer
Datablad(X)
Tråddiameter | 2 mm |
Længde | 1000 mm |
Vægt | 5 kg |
Materialebetegnelse | WSG 2 |
Materiale | Lavlegeret stål 1.5125, 11MnSi6 |
Mn-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 1.45 % |
Sammensætning for loddekomponent (vægt %) for C | 0.08 % |
SI-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 0.80 % |
Brudforlængelse A5 | 28 % |
Min. elastisk grænse (Rp 0,2 værdi) | 480 MPa |
Trækstyrke Rm | 580 MPa |
Beskyttelsesgas | Argon |