MAG-tråd WÜRTH G3Si1
MIG svejsetråd AWS A5.18: ER70S-6
CO2 TRÅD, 0.8MM, SG2 / 3SI1, 5KG, PLAST
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Massiv tråd til svejsning af ikke-legeret stål
Godkendelser
CE
Klassifikation:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Beskyttelsesgasser (i henhold til EN 439):
MAG M21 blandet gas Ar+ > 5-25 % CO2
C1 aktiv gas 100 % CO2
Godkendelser
CE
Datablad(X)
Tråddiameter (Ø) | 0,8 mm |
Spirallag | Ja |
Vægt | 5 kg |
Spoletype | Plastspole S200 |
Materiale | Lavlegeret stål 1.5125, 11MnSi6 |
Overflade | Forkobret |
Typebeskrivelse | SG2 / 3SI1 |
Min. langsgående forlængelse | 26 % |
Min. trækstyrke | 530 MPa |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
Beskyttelsesgas | Argon/CO2 |
Mekaniske egenskaber, typisk, rent svejsemateriale | |
Udbyttestyrke N/mm² | 440 |
Trækstyrke N/mm² | 540 |
Forlængelse % | 30 |
Slagstyrke J | 60 |
Kemisk analyse | ||
C | Mn | Si |
0,06 - 0,08 | 1,1 - 1,5 | 0,55 - 0,85 |