MIG-svejsetråd 316LSI
MIG-svejsetråd, rustfrit stål AWS 5.9/ER316LSi
SVEJSETRÅD 0.8MM, INOX 316 LSI, 5KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Austenitisk massiv tråd fremstillet af 18Cr-12Ni-3Mo-legeret
rustfrit stål med lavt kulstofindhold.
Højt siliciumindhold giver forbedret lysbuestabilitet. God modstandsdygtighed over for korrosion.
Egnet til austenitisk, syrefast rustfrit stål med molybdæn,
f.eks. AISI 316 og 316L, til svejsning og belægning.
Klassifikation:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Materiale 1.4430
Beskyttelsesgasser (i henhold til EN 439):
M12 blandet gas Ar+ 0.>5–5 % CO2
M13 blandet gas Ar+ 0.>5–3 % O2
Svejsemetalanalyse
- C: 0,020 %
- Mn: 1,70 %
- Si: 0,80 %
- Cr: 18,50 %
- Ni: 12,20 %
- Mo: 2,50 %
- Cu: 0,10 %
Datablad(X)
Svejseegnede materialer
Alle former for austenitisk rustfrit stål i 300-serien, især 316 og 316L
Tråddiameter (Ø) | 0,8 mm |
Spirallag | Ja |
Vægt | 5 kg |
Spoletype | Plastspole S200 |
Materiale | Rustfrit stål — 316L |
Typebeskrivelse | INOX 316 LSi |
Min. langsgående forlængelse | 40 % |
Min. trækstyrke | 560 MPa |
Produktvægt (pr. vare) | 5 kg |
Beskyttelsesgas | Argon/ilt |