MIG/MAG-trådspoler af aluminium
MIG-svejsetråd Alu AWS A5.10/ER5356
ALU-SVEJSETRÅD, 2KG, 1.0MM, (AL5%MG)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
MIG/MAG-tråd af massivt aluminium
Pulserede bueparametre (A)
- 100-150
Svejseparametre (V)
- 18-25
Beskyttelsesgas
- Ar/He: 18-20 l/min.
- Argon: 18-20 l/min.
ALUMINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Massiv tråd til gasskærmet buesvejsning af aluminium-magnesiumlegeringer med 5 % Mg ensartet eller alsidig sammensætning
Anvendes i marinebyggeri takket være den fremragende korrosionsbestandighed i havvandshavnemiljøer og dens meget gode mekaniske egenskaber. Anvendes også inden for jernbanesektoren til svejsning af fosfattransportvogne og inden for vejtransport til containere eller traktoranhængere
Tråddiameter (Ø) | 1,0 mm |
Spirallag | Ja |
Vægt | 2 kg |
Spoletype | Plastspole S200 |
Materiale | Aluminiumslegering, AIMg5 |
Min. langsgående forlængelse | 17 % |
Min. trækstyrke | 240 MPa |
Produktvægt (pr. vare) | 2 kg |
American Welding Society (AWS) | A5.10: ER 5356 |
Beskyttelsesgas | Argon |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)