Svejsetråd Stål SG 3
MIG svejsetråd til stål DIN 8559-SG3
CO2 TRÅD 0,8MM SG3 D300, 15KG, PLAST
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til svejsning af stål i henhold til DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Produktinformationer
Datablad(X)
Tråddiameter (Ø) | 0.8 mm |
Spoletype | Plastspole |
Materiale | Stål |
Min. langsgående forlængelse | 30 % |
Min. trækstyrke | 550 MPa |
Produktvægt (pr. vare) | 15.000 kg |
Beskyttelsesgas | Argon/CO2 |
Materialer til SG2 og SG3 | |
Byggestål | DIN 17100 St 33-St 52.3 |
Rørstål | DIN 1629 St 35-St 55; St 35.4-St 55.4 |
Rørstål (høj temperatur) | DIN 17175 St 35.8; St 45.8 |
Kedelplade | SEL HIV, 19 Mn5 |
Skibsbygningsstål | SEL A-E, A32-E32, A36-E36 |
Finkornet bygningsstål | DIN 17102 St.E 255-St.E 380 |
Støbestål | DIN 1681 GS-38 til GS-52 |