Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Svejsetråd Stål SG 3

MIG svejsetråd til stål DIN 8559-SG3
CO2 TRÅD 1,0MM SG3 D300, 15KG, PLAST

Varenr. 0982003100
EAN 4099618139512

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til svejsning af stål i henhold til DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter (Ø)

1.0 mm

Spoletype

Plastspole

Materiale

Stål

Min. langsgående forlængelse

30 %

Min. trækstyrke

550 MPa

Produktvægt (pr. vare)

15.000 kg

Beskyttelsesgas

Argon/CO2

Materialer til SG2 og SG3
Byggestål DIN 17100 St 33-St 52.3
Rørstål DIN 1629 St 35-St 55; St 35.4-St 55.4
Rørstål (høj temperatur) DIN 17175 St 35.8; St 45.8
Kedelplade SEL HIV, 19 Mn5
Skibsbygningsstål SEL A-E, A32-E32, A36-E36
Finkornet bygningsstål DIN 17102 St.E 255-St.E 380
Støbestål DIN 1681 GS-38 til GS-52

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger