Vægmonteringsbeslag
Vægmonteringsbeslag
MONTAGESTØTTE 1600-4200MM 22KN VÆGT 12KG
Varenr.
0982980115
EAN 4045989320271
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
Bruges til at understøtte komponenter.
- Justerbar fra 1600-4200 mm
- 3 dele, galvaniseret
- Absorberer tryk- og trækkræfter
- Lav egenvægt på 12 kg
- Kan også bruges som trækstang
- Støttekraft op til maks. 22 kN
- Finjustering via venstre/højrehåndsgevind
Bæreevne | 2200 kg |
Min./maks. længde | 1,6-4,2 m |
Maks. hældning for taget | 180 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0.500 g |